Digitale Stromzange CM2-1

Artikel-Nr.: 473305 CM2-1

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 102,00 € /Stk.
  • 95,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeumfang 4.000
Grundgenauigkeit 0,5 %
akustischer Durchgangstest 0 – 200 Ω
Messverfahren TRUE RMS (AC)
Speicherfunktion HOLD; MAX/MIN; ZERO
Wechselspannung AC 0,1 mV – 600 V
Gleichspannung DC 0,1 mV – 600 V
Wechselstrom AC 10 mA – 400 A
Gleichstrom DC 10 mA – 400 A
Widerstand 0,1 Ω – 40 MΩ
Kapazität 1 nF – 100 mF
Frequenz 0,01 Hz – 50 kHz
maximale Zangenöffnung 27 mm
Überspannungskategorie CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Produktart Stromzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473305 CM2-1
EAN / GTIN 4014651446892

Beschreibung

Ausführung:

Robustes und ergonomisches Kunststoffgehäuse mit beleuchtetem LC-Display. Sichere Wechsel- und Gleichstrommessung ohne Öffnen des Stromkreises. Messwert-/ Maximalwerteerfassung, Relativ-Messung.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen.
Auto-V-Funktion für automatische AC/DC-Erkennung. Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von „Blindspannungen”. Tiefpassfilter (HFR 800 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben. Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung. Speicher (HOLD, MAX/MIN). Nullabgleich.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Lieferumfang:

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb