Alternativartikel:

Digitale Stromzange, Herstellerbezeichnung: CM2

Artikel-Nr.: 473305 CM2
Rabatt
223,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 95,60 € /Stk.
  • 102,00 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeumfang 4.000
Grundgenauigkeit 0,5 %
Herstellerbezeichnung CM2
akustischer Durchgangstest 0 − 50 Ω
Messverfahren TRUE RMS (AC)
Speicherfunktion HOLD, MAX
Wechselspannung AC 1 mV − 600 V
Gleichspannung DC 0,1 mV − 600 V
Wechselstrom AC 100 mA − 300 A
Gleichstrom DC 10 mA − 300 A
Widerstand 0,1 Ω − 40 MΩ
maximale Zangenöffnung 25 mm
Überspannungskategorie CAT III 300 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Stromversorgung 2× 081561 LR3
Produktart Stromzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473305 CM2
EAN / GTIN 4014651000810
Herstellernummer 044035

Beschreibung

Ausführung:

Robustes und ergonomisches Kunststoffgehäuse mit beleuchtetem LC-Display. Sichere Wechsel- und Gleichstrommessung ohne Öffnen des Stromkreises. Messwert-/ Maximalwerteerfassung, Relativ-Messung.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen.
Ideal für die Messung kleiner Ströme.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Lieferumfang:

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb