Digitale Stromzange, Herstellerbezeichnung: CM12

Artikel-Nr.: 473305 CM12
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 95,60 € /Stk.
  • 102,00 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeumfang 9.999
Grundgenauigkeit 1 %
akustischer Durchgangstest 30 – 100 Ω
Messverfahren TRUE RMS (DC+AC)
Speicherfunktion HOLD; PEAK; MAX/MIN/AVG; Datenloggerfunktion
Wechselspannung AC 10 mV – 1000 V
Gleichspannung DC 10 mV – 1000 V
Wechselstrom AC 10 mA – 600 A
Gleichstrom DC 10 mA – 600 A
Widerstand 0,1 Ω – 100 kΩ
Kapazität 1 nF – 4 mF
Frequenz 0,01 Hz – 10 kHz
maximale Zangenöffnung 33 mm
Überspannungskategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Produktart Stromzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473305 CM12
EAN / GTIN 4014651446809

Beschreibung

Ausführung:

Robustes und ergonomisches Kunststoffgehäuse mit beleuchtetem LC-Display. Sichere Wechsel- und Gleichstrommessung ohne Öffnen des Stromkreises. Messwert-/ Maximalwerteerfassung, Relativ-Messung.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen.
Die professionelle Leistungsstromzange CM12 ist besonders für anspruchsvolle Messaufgaben geeignet. Messwerte können über die kostenlose APP zur weiteren Auswertung überwacht, gespeichert und verteilt werden. Interessante und moderne Zusatzfunktionen für eine unentbehrliche Stromzange: Datenlogger LOG (10000 Messwerte), Datenspeicher (1000 Messwerte), Bluetooth®, App, Wirkleistungs-, Leistungsfaktor-, Oberwellen- und Einschaltstrommessung (INRUSH). Zweipolige Drehfeldprüfung, Tiefenpassfilter, Voltsensor, Nullabgleich.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Lieferumfang:

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb