Leichtmetall-Wasserwaage 1000 mm

Artikel-Nr.: 467210 1000

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze in Normallage 0,5 mm/m
Fehlergrenze bei Überkopfmessung 0,75 mm/m
Länge 1.000 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467210 1000
EAN / GTIN 4005069152284

Beschreibung

Ausführung:

Grundkörper aus Rechteckprofil. Unzerbrechliche Acrylglaslibellen. Besonders korrosionsbeständige Leichtmetall-Legierung.
Zwei plan und parallel gefräste Messflächen. Endkappen aus Gummi verhindern Abrutschen beim Anzeichnen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Leichtmetall-Wasserwaage  1000 mm

Leichtmetall-Wasserwaage 1000 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
79,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
52,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
80,00 €
Fehlergrenze bei Überkopfmessung 0,75 0,75 0,75
Fehlergrenze in Normallage 0,5 0,5 0,5
Länge 1.000 1.000 1.000
Magnet Dauermagnet
Material Gehäuse Aluminium
Querschnitt 24 × 55 24 × 55
Produktart Wasserwaage Wasserwaage Wasserwaage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb