{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 mm/m | |
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,75 mm/m | |
Länge | 1.000 mm | |
Querschnitt | 24 × 55 mm | |
Produktart | Wasserwaage |
Artikelnummer | 467020 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197720528 | |
Herstellernummer | 467020 1000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Leichtmetall-Wasserwaage 1000 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
52,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
80,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,75 | 0,75 |
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 | 0,5 |
Länge | 1.000 | 1.000 |
Magnet | Dauermagnet | |
Material Gehäuse | Aluminium | |
Querschnitt | 24 × 55 | 24 × 55 |
Produktart | Wasserwaage | Wasserwaage |