{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 mm/m | |
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,75 mm/m | |
Länge | 800 mm | |
Querschnitt | 24 × 55 mm | |
Produktart | Wasserwaage |
Artikelnummer | 467020 800 | |
EAN / GTIN | 4045197720511 | |
Herstellernummer | 467020 800 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 800mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
46,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
70,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Libellen horizontal | 1 | |
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Länge | 800 mm | 800 mm |
Material Gehäuse | Aluminium | |
Querschnitt | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm |
Produktart | Wasserwaage | Wasserwaage |