{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 mm/m | |
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,75 mm/m | |
Magnet | Dauermagnet | |
Anzahl Libellen horizontal | 1 | |
Anzahl Libellen vertikal | 1 | |
Ausführung Messfläche | prismatische Messfläche | |
Material Gehäuse | Aluminium | |
Länge | 1.000 mm | |
Querschnitt | 24 × 55 mm | |
Produktart | Wasserwaage |
Artikelnummer | 467025 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197949332 | |
Herstellernummer | 467025 1000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Leichtmetall-Wasserwaage mit Magnet, Länge: 1000mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
80,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
52,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Libellen horizontal | 1 | |
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Länge | 1.000 mm | 1.000 mm |
Material Gehäuse | Aluminium | |
Querschnitt | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm |
Produktart | Wasserwaage | Wasserwaage |