Leichtmetall-Wasserwaage 600 mm

Artikel-Nr.: 467210 600

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze in Normallage 0,5 mm/m
Fehlergrenze bei Überkopfmessung 0,75 mm/m
Länge 600 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467210 600
EAN / GTIN 4005069152260

Beschreibung

Ausführung:

Grundkörper aus Rechteckprofil. Unzerbrechliche Acrylglaslibellen. Besonders korrosionsbeständige Leichtmetall-Legierung.
Zwei plan und parallel gefräste Messflächen. Endkappen aus Gummi verhindern Abrutschen beim Anzeichnen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Leichtmetall-Wasserwaage  600 mm

Leichtmetall-Wasserwaage 600 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
56,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
41,60 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
67,80 €
Anzahl Libellen horizontal 1
Fehlergrenze bei Überkopfmessung 0,75 0,75 0,75
Fehlergrenze in Normallage 0,5 0,5 0,5
Länge 600 600 600
Magnet Dauermagnet
Querschnitt 24 × 55 24 × 55
Produktart Wasserwaage Wasserwaage Wasserwaage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb