Leichtmetall-Wasserwaage 400 mm

Artikel-Nr.: 467210 400

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fehlergrenze in Normallage 0,5 mm/m
    Fehlergrenze bei Überkopfmessung 0,75 mm/m
    Länge 400 mm
    Produktart Wasserwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 467210 400
    EAN / GTIN 4005069152253

    Beschreibung

    Ausführung:

    Grundkörper aus Rechteckprofil. Unzerbrechliche Acrylglaslibellen. Besonders korrosionsbeständige Leichtmetall-Legierung.
    Zwei plan und parallel gefräste Messflächen. Endkappen aus Gummi verhindern Abrutschen beim Anzeichnen.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Leichtmetall-Wasserwaage  400 mm

    Leichtmetall-Wasserwaage 400 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    27 Stück sofort lieferbar
    49,30 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    93 Stück sofort lieferbar
    37,60 €
    Fehlergrenze bei Überkopfmessung 0,75 0,75
    Fehlergrenze in Normallage 0,5 0,5
    Länge 400 400
    Querschnitt 24 × 55
    Produktart Wasserwaage Wasserwaage

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb