{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG II | |
Bandlänge | 5 m | |
Bandbreite | 25 mm | |
Gehäuse Länge | 67 mm | |
Gehäuse Breite | 28 mm | |
Gehäuse Höhe | 63 mm | |
Produktart | Bandmaß |
Artikelnummer | 462300 5/25 | |
EAN / GTIN | 4975364029058 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollbandmaß extra stabil, Bandlänge: 5/25m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 092 Stück sofort lieferbar
6,85 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 295 Stück sofort lieferbar
5,60 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 398 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
304 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
|
|
Bandbreite | 25 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Gehäuse Höhe | 63 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Gehäuse Länge | 67 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Gehäuse Breite | 28 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produktart | Bandmaß | Bandmaß | Bandmaß | Bandmaß | Bandmaß | Bandmaß | Bandmaß |