Rollbandmaß mm/Zoll, Länge: 5m

Artikel-Nr.: 461910 5
(4,62 € / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 33,30 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EG II
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandlänge 5 m
Bandbreite 16 mm
Gehäuse Länge 70 mm
Gehäuse Breite 30 mm
Gehäuse Höhe 69 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461910 5
EAN / GTIN 4045197949301
Herstellernummer 461910 5

Beschreibung

Ausführung:

Ein besonders hochwertiges Bandmaß mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid und automatischem Band-Rücklauf.
Für perfekten Griff sind die Kontaktflächen und Stopptaste mit 2K-Haptoprene überzogen.
Gleitlager mit Teflon sorgen für sanftes Gleiten und außergewöhnlich leichten Lauf.
Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk.
Eingesetztes Aluminiumprofil an der Unterseite für präzisen Stand.
Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die zusätzliche Entspiegelung sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.
mm/Zoll-Teilung

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Rollbandmaß mm/Zoll, Länge: 5m

Rollbandmaß mm/Zoll, Länge: 5m

auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
23,10 €
(4,62 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
369 Stück sofort lieferbar
23,10 €
(4,62 € / 1 Meter)
Bandbreite 16 mm 16 mm
Gehäuse Höhe 69 mm 69 mm
Norm EG II EG II
Bandlänge 5 m 5 m
Gehäuse Länge 70 mm 70 mm
Gehäuse Breite 30 mm 30 mm
Produktart Bandmaß Bandmaß
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb