{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG II | |
Bandlänge | 3 m | |
Bandbreite | 13 mm | |
Gehäuse Länge | 62 mm | |
Gehäuse Breite | 26 mm | |
Gehäuse Höhe | 59 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Produktart | Bandmaß |
Artikelnummer | 461910 3 | |
EAN / GTIN | 4045197949295 | |
Herstellernummer | 461910 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rollbandmaß mm/Zoll 3 m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
749 Stück sofort lieferbar
|
|
Bandbreite | 13 | 13 |
Gehäuse Höhe | 59 | 59 |
Norm | EG II | EG II |
Bandlänge | 3 | 3 |
Gehäuse Länge | 62 | 62 |
Gehäuse Breite | 26 | 26 |
Produktart | Bandmaß | Bandmaß |