{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG II | |
Bandlänge | 3 m | |
Bandbreite | 16 mm | |
Gehäuse Länge | 63 mm | |
Gehäuse Breite | 25 mm | |
Gehäuse Höhe | 59 mm | |
Produktart | Bandmaß |
Artikelnummer | 462300 3 | |
EAN / GTIN | 4975364029072 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rollbandmaß extra stabil 3 m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 727 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 772 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 632 Stück sofort lieferbar
|
|
Bandbreite | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Bandlänge | 3 m | 3 m | 3 m |
Gehäuse Höhe | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II |
Gehäuse Länge | 63 mm | 66 mm | 66 mm |
Gehäuse Breite | 25 mm | 27 mm | 27 mm |
Produktart | Bandmaß | Bandmaß | Bandmaß |