{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG II | |
Bandbreite | 19 mm | |
Gehäuse Länge | 74 mm | |
Gehäuse Breite | 31 mm | |
Gehäuse Höhe | 68 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Produktart | Bandmaß |
Artikelnummer | 462014 5 | |
EAN / GTIN | 4045197879691 | |
Herstellernummer | 462014 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rollbandmaß mm/Zoll Ablesung, Bandlänge: 5m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 291 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 358 Stück sofort lieferbar
6,85 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 338 Stück sofort lieferbar
5,60 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
236 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
|
|
Bandbreite | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Gehäuse Höhe | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Gehäuse Länge | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Gehäuse Breite | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produktart | Bandmaß | Bandmaß | Bandmaß | Bandmaß | Bandmaß | Bandmaß |