Rollbandmaß extra stabil 7 m

Artikel-Nr.: 462300 7
(3,50 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 77,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
351 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandlänge 7 m
Bandbreite 25 mm
Gehäuse Länge 77 mm
Gehäuse Breite 34 mm
Gehäuse Höhe 73 mm
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 462300 7
EAN / GTIN 4975364029065

Beschreibung

Ausführung:

  • Maßband mit besonders hoher Knickstabilität.
  • Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Gürtelclip.
  • Automatischer Bandrücklauf und Bandstopp.
  • Stoßdämpfer vermindert Belastung beim Rücklauf.
  • Verschiebbarer Gleit-Endhaken.
  • Maßband gelb, schwarz/rot bedruckt und acrylbeschichtet für hohe Abriebfestigkeit.
  • Langlebige Feder aus hochwertigem Stahl.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb