• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63WH-ASHL-1.000-1 Adapter für Werkzeuge mit quadratischem Schaft und HSK-Anschluß (Entsprechend ICTM-Norm).

Artikel-Nr.: 4505815
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HSK
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4505815
EAN / GTIN 7291075215625
Herstellernummer 4505815
L-Nummer L24230 69

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.48″ ,Kraglänge (LPR) 4.92″ ,Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 1.181″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.48″
  • Funktionsbreite (WF): 0.512″
  • Gesamthöhe (OAH): 3.23″
  • Gesamtlänge (OAL): 6.18″
  • Kraglänge (LPR): 4.92″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftgrösse (SS): 63
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "HSK" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb