• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63WH-SVJCR-J16 Werkzeughalter mit HSK-Schnittstelle mit 15°-Anstellung auf Multitasking-Maschinen für 35°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602391
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HSK
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3602391
EAN / GTIN 7291075200201
Herstellernummer 3602391
L-Nummer L24230 35

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Funktionslänge (LF) 110 mm, Gesamtlänge (OAL) 142 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 110 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VC.. 1604
  • Gesamtlänge (OAL) 142 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HSK" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb