• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63WH-MULNR-J12MWX2 MULTI-WEDGE-Werkzeughalter (Doppelwerkzeuge) mit HSK-Schnittstelle für 80°-Wendeschneidplatten in rhombischer, rechteckiger oder Trigon-Ausführung

Artikel-Nr.: 3696274
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HSK
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3696274
    EAN / GTIN 7291075220728
    Herstellernummer 3696274
    L-Nummer L24230 103

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Funktionslänge (LF) 110 mm, Gesamtlänge (OAL) 142 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 110 mm
    • Funktionsbreite (WF) 35 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) W/C/SNMG 1204
    • Dmin Abstechen 72 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 142 mm
    • Rake Angle Radial (GAMF) 10 Degrees

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HSK" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb