• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63WH-SLSNR-G15 TANG Werkzeuge zur 45°-Montage, mit HSK-Kegelschäften für LNMX-HT - hochleistungsfähig , tangential geklemmte Einsätze

Artikel-Nr.: 3696284
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HSK
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3696284
EAN / GTIN 7291075191530
Herstellernummer 3696284
L-Nummer L24230 104

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Funktionslänge (LF) 90 mm, Gesamtlänge (OAL) 122 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 90 mm
  • Funktionsbreite (WF) 10 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 1506
  • Gesamtlänge (OAL) 122 mm
  • Rake Angle Radial (GAMF) 9 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Aus der gleichen Serie "HSK" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb