• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63WH MULNL J12MW MULTI-WEDGE-Klemmhalter mit HSK-Steilkegelschaft für 80°-Wendeschneidplatten in rechteckiger, rhombischer oder Trigon-Ausführung

Artikel-Nr.: 3602386
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HSK
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602386
EAN / GTIN 7291075200188
Herstellernummer 3602386
L-Nummer L24230 152

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Funktionslänge (LF) 110 mm, Gesamtlänge (OAL) 142 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 110 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) W/C/SNMG 1204
  • Gesamtlänge (OAL) 142 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HSK" Alle ansehen