• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Setting Bench SB 1 1500

Artikel-Nr.: 439900 1500
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich außen 40,1 mm - 1.556 mm
Messbereich innen 1 mm - 1.516 mm
Ablesung 0,001 mm
Genauigkeit 1,5 + L(mm)/300 µm
Wiederholpräzision (2 σ) 1 µm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Displaygröße 10 Zoll
Displayart TFT-Touchscreen
Grundplatte Länge 2.240 mm
Grundplatte Tiefe 320 mm
Höhe 706 mm
Gewicht 430 kg
Leistungsaufnahme 150 W
Netzspannung 100 V - 240 V
Netzfrequenz 50 Hz - 60 Hz
Ausgangsspannung 24V, 5A
Stromversorgung 100 – 240 V
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Einstellgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 439900 1500
EAN / GTIN 4062406785727
Herstellernummer 439900 1500

Beschreibung

Ausführung:

Einfach und komfortabel zu bedienendes, horizontales Einstellgerät mit werkstatttauglichem Touchscreen zur Einstellung von Innen- und Außenmessgeräten. Das Gerät ist hochwertig verarbeitet und besitzt eine massive Granitbasis sowie hochpräzise Führungen. Die hochgenaue Motorsteuerung regelt die eingestellten Vorgabewerte auch beim Einbringen unterschiedlicher Messkräfte in Echtzeit nach. Mehrsprachige Software. USB-Schnittstellen für Drucker und Scanner.

Funktion:

  • Eingabe von Innen- und Außenmaßen in Millimetern oder Zoll möglich.
  • Integrierter Toleranzrechner mit Schnellwahl von Min.-, Max.- und Mittelwerten.
  • Abspeichern von Favoriten zum wiederholten Einstellen von Messmitteln.
  • Der Verlauf (Historie) wird aufgezeichnet und ist jederzeit abrufbar.

Lieferumfang:

Inklusive Netzteil, Staubschutzhülle, Werkskalibrierung, Betriebsanleitung, Transporthalterungen.
Lieferung unfrei.

Sonderzubehör:

Adapter Nr. 439910; 439912; 439915; 439916, Drucker Nr. 085505, 2D-Barcodescanner Nr. 439930 Gr. 1950GHD, Steckdosenleiste Nr. 081163; 081179.

Hinweis:

Grenzwert der Messabweichung (MPE) nach VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 17.2. Zulässige Umgebungsbedingungen 20 °C ±3 K, gemessen mit kalibrierten Normalen oder Normalmesseinrichtungen unter Verwendung der integrierten Temperaturkompensation.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb