Steckdosenleiste mit Master-Slave-Funktion, Anzahl Steckdosen: 8

Artikel-Nr.: 081179 8
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Steckdosen Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Steckdosen 8
Länge Leiste 575 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellänge 2 m
Anzahl Steckdosen 230 V/16 A 8
Produktart Steckdosenleiste
Steckertyp Eingang F

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081179 8
Kopieren
EAN / GTIN 4007123611867
Kopieren
Herstellernummer 1159490936
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Beschreibung

Ausführung:

Die Primera-Tec 7er Mehrfach-Steckdosenleiste mit 2 Permanent-, 1 Main- und 4 Follow-Steckdosen, Überspannungsschutz und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt über einen erhöhten Berührungsschutz.
Automatiksteckdosenleiste mit Überspannungsschutz und Master-Slave-Funktion. Der Überspannungsschutz (19500 A) verhindert den Ausfall angeschlossener Geräte nach Überspannungen. Mit dem Ein/Aus-Schalter eines Gerätes, welches in der Mastersteckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- oder ausgeschaltet werden. 1 Master, 5 Slave und 2 permanente Steckdosen. Einstellbare Schaltschwelle (ca. 8 bis 80 W).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb