Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz 8

Artikel-Nr.: 081163 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Steckdosen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Steckdosen 8
Länge Leiste 630 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellänge 2,5 m
Anzahl Steckdosen 230 V/16 A 8
Produktart Steckdosenleiste
Steckertyp Eingang F

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081163 8
EAN / GTIN 4007123212095
Herstellernummer 1883340318

Beschreibung

Ausführung:

Hochbruchfestes Gehäuse mit Kabeleingang gegenüber dem geschützt platziertem Schalter für einfache Bedienung sowie mit zusätzlicher Aufhängevorrichtung.
Der Überspannungsschutz (13000 A) verhindert den Ausfall angeschlossener Geräte nach schädlichen Überspannungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb