Ausführung:
Einfach zu bedienendes Tischgerät für
schnelle (62 Etiketten pro Minute) und
unkomplizierte Erstellung von Adress-, Versand-, Ordner-, Namens-, CD / DVD- und vielen weiteren Etiketten. Gestochen scharfer
Thermo-Direktdruck. Auflösung 300×300 dpi.
- Für Etiketten bis maximal 61 mm Breite.
- Kompatibel mit PC und Mac, USB-Schnittstelle, Adressetikettendruck direkt aus Office-Programmen möglich.
- Drucken und Erstellen aller gängigen Bar- und QR-Codes, Sonderzeichen und Bilddateien mit 300 dpi Auflösung.
DYMO LabelWriter 550 Etikettendrucker für bis zu 62 Etiketten/Minute, USB, 300 dpi, Thermodirekt für Etiketten bis 60 mm Breite.Der neue und verbesserte Drucker LabelWriter™ 550 ist eine effektive und kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen an professionelles Etikettieren für Versand, Archivierung, Besuchermanagement u. a. Eine einzigartige, neue Technologie zur Etikettenerkennung erleichtert die Wahl des richtigen Etikettentyps aus einem Dropdown-Menü. Sie wissen jederzeit auf einen Blick, welche Größe, Art und Farbe die eingelegten Etiketten haben. Außerdem wissen Sie, wie viele Etiketten noch verbleiben, damit Ihnen nie mehr mitten im Druckvorgang die Etiketten ausgehen. Durch Thermodirektdrucktechnologie werden auch Tinte oder Toner überflüssig, und die schlanke, kompakte Ausführung und portable Größe des Druckers sorgen dafür, dass er problemlos in jeden modernen Arbeitsbereich passt. Dazu kommt noch, dass er bis zu 20 % schneller ist als der LabelWriter™ 450*. Er druckt präzise Etikettenmengen, ohne dass man sich mit Etikettenbögen mühen muss. Das Etikettendrucken ist gerade viel schneller und einfacher geworden.
Lieferumfang:
Mit Netzteil, USB-Kabel, Software-CD, Starterrolle Etiketten 28×89 mm.