• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Setting Bench SB 1 300

Artikel-Nr.: 439900 300
Rabatt
8490,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich außen 40,1 mm - 345 mm
    Messbereich innen 1 mm - 305 mm
    Ablesung 0,001 mm
    Genauigkeit 1,5 + L(mm)/300 µm
    Wiederholpräzision (2 σ) 1 µm
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Schnittstelle USB-Schnittstelle
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Displaygröße 10 Zoll
    Displayart TFT-Touchscreen
    Grundplatte Länge 840 mm
    Grundplatte Tiefe 320 mm
    Höhe 573 mm
    Gewicht 110 kg
    Leistungsaufnahme 150 W
    Netzspannung 100 V - 240 V
    Netzfrequenz 50 Hz - 60 Hz
    Ausgangsspannung 24V, 5A
    Stromversorgung 100 – 240 V
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Einstellgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 439900 300
    EAN / GTIN 4062406206000
    Herstellernummer 439900 300

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einfach und komfortabel zu bedienendes, horizontales Einstellgerät mit werkstatttauglichem Touchscreen zur Einstellung von Innen- und Außenmessgeräten. Das Gerät ist hochwertig verarbeitet und besitzt eine massive Granitbasis sowie hochpräzise Führungen. Die hochgenaue Motorsteuerung regelt die eingestellten Vorgabewerte auch beim Einbringen unterschiedlicher Messkräfte in Echtzeit nach. Mehrsprachige Software. USB-Schnittstellen für Drucker und Scanner.

    Funktion:

    • Eingabe von Innen- und Außenmaßen in Millimetern oder Zoll möglich.
    • Integrierter Toleranzrechner mit Schnellwahl von Min.-, Max.- und Mittelwerten.
    • Abspeichern von Favoriten zum wiederholten Einstellen von Messmitteln.
    • Der Verlauf (Historie) wird aufgezeichnet und ist jederzeit abrufbar.

    Lieferumfang:

    Inklusive Netzteil, Staubschutzhülle, Werkskalibrierung, Betriebsanleitung, Transporthalterungen.

    Sonderzubehör:

    Adapter Nr. 439910; 439912; 439915; 439916, Drucker Nr. 085505, 2D-Barcodescanner Nr. 439930 Gr. 1950GHD, Steckdosenleiste Nr. 081163; 081179.

    Hinweis:

    Grenzwert der Messabweichung (MPE) nach VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 17.2. Zulässige Umgebungsbedingungen 20 °C ±3 K, gemessen mit kalibrierten Normalen oder Normalmesseinrichtungen unter Verwendung der integrierten Temperaturkompensation.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb