Untergestell 800X600 mm

Artikel-Nr.: 431010 800X600
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Höhenausgleich: 25

Produktdetails

Technische Daten

Höhenausgleich 25 mm
Unterbau Höhe 710 mm
Unterbau Breite 606 mm
Unterbau Tiefe 600 mm
Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren 770 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt 500 kg
Produktart Unterbau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 431010 800X600
EAN / GTIN 4067263211846
Herstellernummer 431010 800X600

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren. Bodenunebenheiten durch Höhenverstellschrauben ausgleichbar.
Untergestell, Profilstahl, Lackierung RAL 7035 lichtgrau. Ablageboden aus kreuzverleimten Bambus.

Hinweis:

Für schwingungsisolierte Aufstellelemente bitte 4× Nr. 086002 Gr. 850 bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    für Plattengröße Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb