• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Untergestell 1500X1000 mm

Artikel-Nr.: 431010 1500X1000
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • Höhenausgleich: 25

Produktdetails

Technische Daten

Höhenausgleich 25 mm
Unterbau Höhe 710 mm
Unterbau Breite 1.106 mm
Unterbau Tiefe 800 mm
Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren 770 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt 2.000 kg
Produktart Unterbau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 431010 1500X1000
EAN / GTIN 4067263211877
Herstellernummer 431010 1500X1000

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren. Bodenunebenheiten durch Höhenverstellschrauben ausgleichbar.
Untergestell, Profilstahl, Lackierung RAL 7035 lichtgrau. Ablageboden aus kreuzverleimten Bambus.

Hinweis:

Für schwingungsisolierte Aufstellelemente bitte 4× Nr. 086002 Gr. 850 bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    für Plattengröße Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb