• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Untergestell, für Plattengröße Länge×Breite: 2000X1000mm

Artikel-Nr.: 431010 2000X1000
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

für Plattengröße Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenausgleich: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenausgleich 25 mm
Unterbau Höhe 710 mm
Unterbau Breite 1.506 mm
Unterbau Tiefe 800 mm
Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren 770 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt 2.000 kg
Produktart Unterbau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 431010 2000X1000
EAN / GTIN 4067263211884
Herstellernummer 431010 2000X1000

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren. Bodenunebenheiten durch Höhenverstellschrauben ausgleichbar.
Untergestell, Profilstahl, Lackierung RAL 7035 lichtgrau. Ablageboden aus kreuzverleimten Bambus.

Hinweis:

Für schwingungsisolierte Aufstellelemente bitte 4× Nr. 086002 Gr. 850 bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb