• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Untergestell 1200X800 mm

Artikel-Nr.: 431010 1200X800
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

für Plattengröße Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenausgleich: 25

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhenausgleich 25 mm
    Unterbau Höhe 710 mm
    Unterbau Breite 906 mm
    Unterbau Tiefe 650 mm
    Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren 770 mm
    Tragfähigkeit flächenverteilt 1.000 kg
    Produktart Unterbau

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 431010 1200X800
    EAN / GTIN 4067263211860
    Herstellernummer 431010 1200X800

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren. Bodenunebenheiten durch Höhenverstellschrauben ausgleichbar.
    Untergestell, Profilstahl, Lackierung RAL 7035 lichtgrau. Ablageboden aus kreuzverleimten Bambus.

    Hinweis:

    Für schwingungsisolierte Aufstellelemente bitte 4× Nr. 086002 Gr. 850 bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb