• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Untergestell 1000X630 mm

Artikel-Nr.: 431010 1000X630
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

für Plattengröße Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenausgleich: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenausgleich 25 mm
Unterbau Höhe 710 mm
Unterbau Breite 856 mm
Unterbau Tiefe 600 mm
Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren 770 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt 1.000 kg
Produktart Unterbau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 431010 1000X630
EAN / GTIN 4067263211853
Herstellernummer 431010 1000X630

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren. Bodenunebenheiten durch Höhenverstellschrauben ausgleichbar.
Untergestell, Profilstahl, Lackierung RAL 7035 lichtgrau. Ablageboden aus kreuzverleimten Bambus.

Hinweis:

Für schwingungsisolierte Aufstellelemente bitte 4× Nr. 086002 Gr. 850 bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb