{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich (Messweg) | 0 mm - 13 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,002 mm | |
Spindel-⌀ | 5 mm | |
Messtrommel-⌀ | 13 mm | |
Aufnahmeschaft-⌀ | 9,5 mm | |
Länge Aufnahmeschaft | 9,5 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gesamtlänge | 58,5 mm | |
Produktart | Einbaumessschraube |
Artikelnummer | 426200 0-13 | |
EAN / GTIN | 4946368861616 | |
Herstellernummer | 148-104 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Einbaumessschraube, Messbereich (Messweg): 0-13mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
63,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
729 Stück sofort lieferbar
54,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Länge Aufnahmeschaft | 9,5 mm | 9,5 mm |
Messtrommel-⌀ | 13 mm | 13 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm |
Spindel-⌀ | 5 mm | 5 mm |
Messbereich (Messweg) | 0 mm - 13 mm | 0 mm - 13 mm |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | Einbaumessschraube | Einbaumessschraube |