Einbaumessschraube 0-13 mm

Artikel-Nr.: 426250 0-13

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 26,30 € /Stk.
  • 67,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
744 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (Messweg) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich (Messweg) 0 mm - 13 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 0,002 mm
Spindel-⌀ 5 mm
Messtrommel-⌀ 13 mm
Aufnahmeschaft-⌀ 9,5 mm
Länge Aufnahmeschaft 9,5 mm
Messtechnik analog
Gesamtlänge 58,5 mm
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 426250 0-13
EAN / GTIN 4045197204080
Herstellernummer 426250 0-13

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtete Spindel und blendfrei verchromte Messtrommel.
Drehende Spindel, ohne Hartmetall-Anlagefläche, ohne Ratsche, kurze Ausführung.

Verwendung:

Für den Einbau in Maschinen, Apparate, Vorrichtungen, Messeinrichtungen usw. als verstellbarer Messtischanschlag.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb