{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,003 mm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Messtrommel-⌀ | 18 mm | |
Aufnahmeschaft-⌀ | 12 mm | |
Länge Aufnahmeschaft | 10 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gesamtlänge | 125 mm | |
Produktart | Einbaumessschraube |
Artikelnummer | 426200 0-25/F | |
EAN / GTIN | 4946368023151 | |
Herstellernummer | 153-201 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Einbaumessschraube 0-25/F mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
185,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
87,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 | 0,002 |
Aufnahmeschaft-⌀ | 12 | 12 |
Gesamtlänge | 125 | 113 |
Länge Aufnahmeschaft | 10 | 10 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Spindel-⌀ | 8 | 8 |
Produktart | Einbaumessschraube | Einbaumessschraube |