{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich (Messweg) | 0 mm - 6,5 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,002 mm | |
Spindel-⌀ | 3,5 mm | |
Messtrommel-⌀ | 9 mm | |
Radius Auflagefläche | 3 mm | |
Aufnahmeschaft-⌀ | 6 mm | |
Länge Aufnahmeschaft | 6 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gesamtlänge | 37 mm | |
Produktart | Einbaumessschraube |
Artikelnummer | 426200 0-6,5 | |
EAN / GTIN | 4946368020815 | |
Herstellernummer | 148-205-10 | |
Hersteller | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |