{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich (Messweg) | 0 mm - 25 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,002 mm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Messtrommel-⌀ | 18 mm | |
Aufnahmeschaft-⌀ | 10 mm | |
Länge Aufnahmeschaft | 15 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gesamtlänge | 109 mm | |
Produktart | Einbaumessschraube |
Artikelnummer | 426200 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368021898 | |
Herstellernummer | 150-192 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Einbaumessschraube 0-25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
72,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
546 Stück sofort lieferbar
53,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 | 0,01 |
Aufnahmeschaft-⌀ | 10 | 12 |
Messtrommel-⌀ | 18 | 18 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Spindel-⌀ | 6,35 | 6,5 |
Messbereich (Messweg) | 0 ;25 | 0 ;25 |
Produktart | Einbaumessschraube | Einbaumessschraube |