{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6841J | |
Lochabstand f | 29,5 mm - 42,5 mm | |
Winkelfußbreite K | 60 mm | |
Spannhöhe h bis Mitte Schraube | 25 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 6,5 mm | |
Spannhub | 32 mm | |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 2.500 N | |
Gesamthöhe H | 108 mm | |
Gesamtlänge L | 302,5 mm | |
Andrückschraube | M8×35 mm | |
stirnseitiges Gewinde am Spanner | M20×1,5 mm | |
Produktart | Schubstangenspanner |
Artikelnummer | 376710 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008420 | |
Herstellernummer | 557376 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schubstangenspanner mit Winkelfuß 3
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
52,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
34,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Andrückschraube | M8×35 | M8×50 |
Gesamtlänge L | 302,5 | 237 |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 2.500 | 1.300 |
Spannhub | 32 | 38 |
Typ | 6841J | 376725 3 |
Gesamthöhe H | 108 | 100 |
Produktart | Schubstangenspanner | Schubstangenspanner |