{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6841J | |
Lochabstand f | 29 mm - 46 mm | |
Winkelfußbreite K | 65 mm | |
Spannhöhe h bis Mitte Schraube | 30 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 8,5 mm | |
Spannhub | 40 mm | |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 4.500 N | |
Gesamthöhe H | 129,5 mm | |
Gesamtlänge L | 379,5 mm | |
Andrückschraube | M12×50 mm | |
stirnseitiges Gewinde am Spanner | M24×1,5 mm | |
Produktart | Schubstangenspanner |
Artikelnummer | 376710 5 | |
EAN / GTIN | 4020772008437 | |
Herstellernummer | 557377 |