{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6841J | |
Lochabstand f | 31,8 mm - 36 mm | |
Winkelfußbreite K | 50 mm | |
Spannhöhe h bis Mitte Schraube | 20 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 5,6 mm | |
Spannhub | 26 mm | |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 2.000 N | |
Gesamthöhe H | 85,5 mm | |
Gesamtlänge L | 244 mm | |
Andrückschraube | M6×25 mm | |
stirnseitiges Gewinde am Spanner | M16×1,5 mm | |
Produktart | Schubstangenspanner |
Artikelnummer | 376710 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008413 | |
Herstellernummer | 557375 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schubstangenspanner mit Winkelfuß 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
251 Stück sofort lieferbar
45,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
240 Stück sofort lieferbar
29,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Andrückschraube | M6×25 | M6×40 |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 2.000 | 900 |
Spannhub | 26 | 19 |
stirnseitiges Gewinde am Spanner | M16×1,5 | M16×1,5 |
Typ | 6841J | 376725 2 |
Gesamthöhe H | 85,5 | 74 |
Produktart | Schubstangenspanner | Schubstangenspanner |