Schubstangenspanner mit Winkelfuß, Typ: 1

Artikel-Nr.: 376710 1
Rabatt
42,80 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
331 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6841J
Lochabstand f 16 mm - 19,5 mm
Winkelfußbreite K 30 mm
Spannhöhe h bis Mitte Schraube 15 mm
Bohrungs-⌀ d 4,5 mm
Spannhub 20 mm
Haltekraft P (Druck und Zug) 1.000 N
Gesamthöhe H 60,5 mm
Gesamtlänge L 185 mm
Andrückschraube M4×20 mm
stirnseitiges Gewinde am Spanner M12×1,5 mm
Produktart Schubstangenspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376710 1
EAN / GTIN 4020772008406
Herstellernummer 557374

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kniehebel-Übersetzung. Die Selbsthemmung verhindert das Öffnen.
  • Niete aus rostfreiem Stahl, Lagerstellen gefettet.
  • Mit langer Schubstangenführung.
  • Handgriff in jede beliebige Winkelstellung schwenkbar.
  • Mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
  • Abnehmbarer Winkelfuß, dadurch Befestigung an Blechwänden.

Verwendung:

Zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen, beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Sonderzubehör:

Winkelfuß Nr. 376730.

Hinweis:

  • Größe 0 und 3 auch aus nichtrostendem Stahl lieferbar!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb