{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6843 | |
a | 65 mm | |
f | 44 mm | |
i | 50 mm | |
l | 6 mm | |
Absatzlänge b | 14,5 mm | |
c | 19 mm | |
e | 22 mm | |
g | 41 mm | |
h | 33 mm | |
d | 6,7 mm | |
k | 20,2 mm | |
Produktart | Winkelfuß |
Artikelnummer | 376730 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094034 | |
Herstellernummer | 94037 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Winkelfuß stabil 3
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
16,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
10,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
a | 65 | 69,9 |
Absatzlänge b | 14,5 | 14,4 |
d | 6,7 | 5,6 |
g | 41 | 41,3 |
i | 50 | 52,5 |
k | 20,2 | 20 |
l | 6 | 5 |