Winkelfuß stabil 3

Artikel-Nr.: 376735 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 376735 3
a 69,9 mm
f 41,3 mm
i 52,5 mm
l 5 mm
Absatzlänge b 14,4 mm
c 19 mm
g 41,3 mm
h 33,3 mm
d 5,6 mm
k 20 mm
Produktart Winkelfuß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376735 3
EAN / GTIN 4045197226815
Herstellernummer 376735 3

Beschreibung

Verwendung:

  • Erweiterter Anwendungsbereich durch größere Spannhöhe.
  • Befestigung mittels 4 Schrauben.

Passend für:

Schubstangenspanner Nr. 376725.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb