{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 787 | |
T-Nuten-Nennmaß | 42 mm | |
Gewinde G | M36 | |
Länge L | 250 mm | |
Gewindelänge b | 175 mm | |
schmale Steinbreite a | 41,6 mm | |
Steinbreite e | 65 mm | |
Höhe k | 26 mm | |
Produktart | Nutenschraube |
Artikelnummer | 375305 4236250 | |
EAN / GTIN | 4020772080747 | |
Herstellernummer | 80747 |