T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.) einzeln, Typ: 2220125

Artikel-Nr.: 375305 2220125
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 787
T-Nuten-Nennmaß 22 mm
Gewinde G M20
Länge L 125 mm
Gewindelänge b 85 mm
schmale Steinbreite a 21,7 mm
Steinbreite e 35 mm
Höhe k 14 mm
Produktart Nutenschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375305 2220125
EAN / GTIN 4020772080624
Herstellernummer 80622

Beschreibung

Ausführung:

T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.
Standard Ausführung, Festigkeitsklasse = 10.9 (für M6 − M12) und Festigkeitsklasse = 8.8 (für M14 − M24).

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Einzeln, ohne Mutter und Scheibe.

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 375340 und hohe Muttern, siehe Nr. 375385.

Hinweis:

  • Ablesebeispiel − Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb