{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 787 | |
T-Nuten-Nennmaß | 28 mm | |
Gewinde G | M24 | |
Länge L | 100 mm | |
Gewindelänge b | 70 mm | |
schmale Steinbreite a | 27,7 mm | |
Steinbreite e | 44 mm | |
Höhe k | 18 mm | |
Produktart | Nutenschraube |
Artikelnummer | 375305 2824100 | |
EAN / GTIN | 4020772080655 | |
Herstellernummer | 80655 |