{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 787 | |
T-Nuten-Nennmaß | 22 mm | |
Gewinde G | M20 | |
Länge L | 315 mm | |
Gewindelänge b | 190 mm | |
schmale Steinbreite a | 21,7 mm | |
Steinbreite e | 35 mm | |
Höhe k | 14 mm | |
Produktart | Nutenschraube |
Artikelnummer | 375305 2220315 | |
EAN / GTIN | 4020772080648 | |
Herstellernummer | 80648 |