T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.) einzeln, Typ: 161480

Artikel-Nr.: 375305 161480
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 787
T-Nuten-Nennmaß 16 mm
Gewinde G M14
Länge L 80 mm
Gewindelänge b 55 mm
schmale Steinbreite a 15,7 mm
Steinbreite e 25 mm
Höhe k 9 mm
Produktart Nutenschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375305 161480
EAN / GTIN 4020772084424
Herstellernummer 84426

Beschreibung

Ausführung:

T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.
Standard Ausführung, Festigkeitsklasse = 10.9 (für M6 − M12) und Festigkeitsklasse = 8.8 (für M14 − M24).

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Einzeln, ohne Mutter und Scheibe.

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 375340 und hohe Muttern, siehe Nr. 375385.

Hinweis:

  • Ablesebeispiel − Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb