{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite | 125 mm | |
Spannbereich b I | 0 mm - 102 mm | |
Spannbereich b II | 98 mm - 202 mm | |
Spannkraft | 40 kN | |
Gewicht | 30 kg | |
Grundkörperhöhe c | 120 mm | |
Backenhöhe C | 40 mm | |
Auflagehöhe G −0,05 | 78 mm | |
L4 | 507 mm - 709 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | HD-Allmatic | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 362250 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400206 | |
Herstellernummer | 6921021000055 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hochdruck-Schraubstock ohne Drehplatte 125 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
2.997,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
2.382,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite | 125 | 125 |
Farbcode für passendes Zubehör | HD-Allmatic | HD-HOLEX |
Gewicht | 30 | 25 |
Spannkraft | 40 | 40 |
L4 | 507 ;709 | 489 ;694 |
Spannbereich b I | 0 ;102 | 0 ;105 |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |