{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite | 160 mm | |
Spannbereich b I | 0 mm - 152 mm | |
Spannbereich b II | 147 mm - 302 mm | |
Spannkraft | 60 kN | |
Gewicht | 60 kg | |
Grundkörperhöhe c | 137 mm | |
Backenhöhe C | 50 mm | |
Auflagehöhe G −0,05 | 85 mm | |
L4 | 613 mm - 915 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | HD-Allmatic | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 362250 160 | |
EAN / GTIN | 4250364400220 | |
Herstellernummer | 6921031000055 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hochdruck-Schraubstock ohne Drehplatte, Backenbreite: 160mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
3.679,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
3.185,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
2.817,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Farbcode für passendes Zubehör | HD-Allmatic | HD-HOLEX | HD-Spanner |
Gewicht | 60 kg | 50 kg | 60 kg |
Grundkörperhöhe c | 137 mm | 130 mm | 133 mm |
Spannkraft | 60 kN | 50 kN | 50 kN |
Spannbereich b I | 0 mm - 152 mm | 0 mm - 155 mm | 0 mm - 104 mm |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |