Spannbacken-Paar mit Längs- und Querrillen 125 mm

Artikel-Nr.: 362400 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Backenbreite 125 mm
    passend zu Farbcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; NC8; Titan2/TitanSense
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 362400 125
    EAN / GTIN 4250364400282
    Herstellernummer 6921021005031

    Beschreibung

    Verwendung:

    Die Zusatzbacken erweitern die Einsatzmöglichkeiten um ein Vielfaches. Hydraulische Ausgleichsbacken für Mehrfachspannung von Rundmaterial oder zum Spannen von Werkstücken mit Oberflächenabweichungen auf Anfrage.

    Passend für:

    GARANT-NC Nr. 360510; 360465; 361290.
    HOLEX Nr. 362010.
    ALLMATIC Nr. 362250362300 sowie mit Grundbacke Nr. 361500361520 passend für Version NC8. Adapterbacken Nr. 361600, 361620 auch passend für alle NC-Versionen.

    Hinweis:

    Befestigungsschrauben separat bestellen Nr. 362621 M10×23.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Spannbacken-Paar mit Längs- und Querrillen  125 mm

    Spannbacken-Paar mit Längs- und Querrillen 125 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    10 Stück sofort lieferbar
    206,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    18 Stück sofort lieferbar
    109,50 €
    für Backenbreite 125 125
    passend zu Farbcode TC ;HiPo ;LC ;LC-GARANT ;HD-Allmatic ;HD-HOLEX ;Basic ;LCV125G ;NC8 ;Titan2/TitanSense HD-HOLEX
    Produktart Schraubstock-Backen Schraubstock-Backen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb