Hochdruck-Schraubstock ohne Drehplatte 100 mm

Artikel-Nr.: 362250 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 100 mm
Spannbereich b I 0 mm - 82 mm
Spannbereich b II 78 mm - 162 mm
Spannkraft 30 kN
Gewicht 18 kg
Grundkörperhöhe c 87 mm
Backenhöhe C 32 mm
Auflagehöhe G −0,05 53,5 mm
L4 419 mm - 581 mm
Farbcode für passendes Zubehör HD-Allmatic
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362250 100
EAN / GTIN 4250364400183
Herstellernummer 6921011000055

Beschreibung

Ausführung:

  • Grundkörper mit Längs- und Quernut ermöglicht exaktes und schnelles Ausrichten des Spanners in Längs- und Querrichtung.
  • Wartungsfreie Hochdruckspindel mit konstanter Druckleistung durch verschleißfesten, rein mechanisch arbeitenden Kraftverstärker.
  • Hochwertiger Sphäroguss, gehärtete, geschliffene Werkstückauflage sowie geschliffene Führungsbahnen.
  • Gewünschter Spanndruck vorwählbar: Bei Stellung 0 kein Hochdruck. Dauertests ergaben, dass der Kraftverstärker 1 Million Arbeitshübe ohne Schaden übersteht.
  • Kein Nachlassen der Spannkraft. Schnelles Ausrichten mit 2 losen Pass-Nutensteinen in der genau gefertigten Nut im Spanner.
  • Auswechselbare Backen, gehärtet und geschliffen (mit Längs- und Querrillen).
  • Höhentoleranz − 0,03 mm.

Verwendung:

  • Zum vibrationsfreien, absolut sicheren Spannen bei höchsten Schnitt- und Vorschubkräften.
  • Gleiche Auflagehöhe ermöglicht rationelles Arbeiten mit mehreren Schraubstöcken nebeneinander.
  • Spannen mittels Kurbel. Hohe Spannkräfte werden mit geringem körperlichem Aufwand durch maximal 2 Spindelumdrehungen erreicht.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Spannpratzen, 1 Paar geriffelte Spannbacken, Handkurbel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile